※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 折りたたみ作業台
折りたたみ作業台
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33414437
品番
YKO-1500
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
アズワン品番
1-8604-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×900×800
材質
(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)
35
棚板耐荷重(kg)
約100
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000