KD38562 21.0 アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ 33414527 KD38562 21.0 アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ 33414527

アサヒドライスクール 007EC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33414527 品番 KD38562 21.0
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。
抗菌・防臭加工つき。
通気性バツグン。

サイズ(cm)21 機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性 レッド 材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR 形状ローカット 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプ上履き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする