曜日別特売
KF79681 26.5 ウィンブルドン M046WS アサヒシューズ 33415979

KF79681 26.5 ウィンブルドン M046WS アサヒシューズ 33415979
KF79681 26.5 ウィンブルドン M046WS アサヒシューズ 33415979

ウィンブルドン M046WS

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラウン
内容量1足注文コード33415979品番KF79681 26.5
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。
水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

サイズ(cm)26.5ブラウン材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー機能防水甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 単に日常の散歩の履き物としてです、この靴を履くと多の靴ははけません。
なしその他業種

只満足です、やっと見付けた靴です何故か地元の靴屋さんでは取り扱っていません何故ですかね?むかしはアサヒのシューズはたったのですが。。。

対象商品 : 33415979
2025-04-06
用途: 農業作業用
農・林・水産業

作りがしっかりしているので、長持ちしそうなので、数千円の靴を購入するよりは間違いなくいいと思います。

対象商品 : 33415954
2024-04-23
用途: ウオーキング用
製造業

ウオーキングと通勤用で購入しました。
疲れなくて、歩きやすいです。

対象商品 : 33415979
2023-11-08
用途: 雪が降る季節の、防水機能に期待して通勤及び作業用に使用している。

作りがしっかりしておりまだ雪の季節前だが、水位なら全然大丈夫ですね。
靴底も頑丈そうだし耐久性も期待が持てそうです。

対象商品 : 33415963
2021-04-19
用途: 雨天時の配達で
サービス業

防水性は問題ありません。しかしゴアテックスではないので、多少蒸れます。

対象商品 : 33415979
2020-10-10
用途: 通勤、運動時に

ネットで初めて靴を買いましたが、サイズぴったりで良かったです。4Eは履きやすくて良いですね。デザインも気に入りました。耐久性や防水性はこれから検証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする