ウィンブルドン M047WS

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33416085 品番 KF79691 25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。
水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

サイズ(cm)25 ブラウン 材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー 形状ミドルカット 種類カジュアルスニーカー 機能防水 甲被タイプ紐タイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
配達作業と構内作業で使用
カトウ 様

靴先はスニーカーよりも丈夫で守られている。
ただ安全靴のような芯は無いので鉄板の上げ下げの作業時は注意が必要です。
靴底に凹みがあり、バイクのステップがちょうどはまるので足がズレなくてよい。

対象商品:
33416207
2024-12-16
用途:
登山ハイキング
サービス業

登山に2回ほど履いて行きました。軽くて歩きやすかったですし、滑ることもなく丈夫でした。浅い水溜まり程度でもまったく問題ありませんだした。価格安く満足しています。

対象商品:
33416128
2022-04-04
用途:
資材置き場
製造業

資材置き場が、舗装されていないため、雨でぬかるんだ時、防水が施され、靴底がしっかりしているものが、ほしかったので、ぴったりでした。
思ったより、軽く、ハイカットも気にいりました。冬場だけでなく、年間通して履けると思います。

対象商品:
33416128
2020-03-11
用途:
現場内移動用
建設業・工事業

軽くて防水も効いています。先端が鉄でないため普通の靴と変わりなく感じます。あとはどの程度持ってくれるかわかりませんが期待できそうです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする