KF79521 26.5 ウィンブルドン M039 アサヒシューズ スニーカー 紐タイプ 33416654

KF79521 26.5 ウィンブルドン M039 アサヒシューズ 33416654 KF79521 26.5 ウィンブルドン M039 アサヒシューズ 33416654

ウィンブルドン M039

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 ライトブラウン 注文コード33416654 品番KF79521 26.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズ・色21種類から選べます 他の種類を見る

【男性向け】 幅がゆったりめな、4Eサイズのスニーカー。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。また、踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。

形状ローカット サイズ(cm)26.5 甲被タイプ紐タイプ ライトブラウン 材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー 種類カジュアルスニーカー 足囲4E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33416706
2024-02-21
用途:
お遍路用の靴として使っています。
人生の楽園 小豆島の駅 様

お遍路は、アップダウン、山岳霊場等で足が疲れます。今回この靴を履いてお遍路ツアーに参加、約5時間のコースでしたが、疲れなかったように思います。これからもお遍路に行くときは、この靴を履いて参加します。

対象商品:
33416715
2023-12-23
用途:
日常生活、ウォーキング
運輸・通信業

履き心地抜群で快適です、コスパも最高だと思います。
ベージュ系が無くなって残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする