曜日別特売
KF79521 27.0 ウィンブルドン M039 アサヒシューズ 33416663

KF79521 27.0 ウィンブルドン M039 アサヒシューズ 33416663
KF79521 27.0 ウィンブルドン M039 アサヒシューズ 33416663

ウィンブルドン M039

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
ライトブラウン
内容量1足注文コード33416663品番KF79521 27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

【男性向け】 幅がゆったりめな、4Eサイズのスニーカー。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。また、踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。

形状ローカットサイズ(cm)27甲被タイプ紐タイプライトブラウン材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー種類カジュアルスニーカー足囲4E靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33416706
2024-02-21
用途: お遍路用の靴として使っています。
人生の楽園 小豆島の駅

お遍路は、アップダウン、山岳霊場等で足が疲れます。今回この靴を履いてお遍路ツアーに参加、約5時間のコースでしたが、疲れなかったように思います。これからもお遍路に行くときは、この靴を履いて参加します。

対象商品 : 33416715
2023-12-23
用途: 日常生活、ウォーキング
運輸・通信業

履き心地抜群で快適です、コスパも最高だと思います。
ベージュ系が無くなって残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする