ウィンブルドン M040

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 ライトブラウン 注文コード33416828 品番KF79531 24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はサイズ・色21種類から選べます 他の種類を見る

【男性向け】脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。また、インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。

サイズ(cm)24.5 ライトブラウン 材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー 形状ローカット 種類カジュアルスニーカー 甲被タイプマジックタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする