曜日別特売
KF79531 25.0 ウィンブルドン M040 アサヒシューズ 33416837

KF79531 25.0 ウィンブルドン M040 アサヒシューズ 33416837
KF79531 25.0 ウィンブルドン M040 アサヒシューズ 33416837

ウィンブルドン M040

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
ライトブラウン
内容量1足注文コード33416837品番KF79531 25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

【男性向け】脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。また、インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。

サイズ(cm)25ライトブラウン材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー甲被タイプマジックタイプ足囲4E靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする