アサヒシューズ
アサヒシューズの 安全長靴・長靴
アサヒシューズの 先芯なし長靴
グリップ GT200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33417476
品番
KG32341-AA 23.0
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
ハイカット
サイズ(cm)
23
色
ブラック
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
足幅
2E
アズワン品番
64-4277-18
靴タイプ
長靴