アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品保管庫関連品
ステンレス薬品保管庫用 オプション
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33417571
品番
予備棚板
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6169-11
仕様
ステンレス(SUS304)製
幅(mm)
900
寸法(mm)
幅900
質量(kg)
約3
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。