アサヒシューズ
アサヒシューズの 安全長靴・長靴
アサヒシューズの 先芯なし長靴
アサヒ R300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
33417589
品番
KH37001 22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
さりげなく全体に花柄が散りばめられた、女性向けのレインシューズ。雨の日が待ち遠しくなるような、落ち着いた雰囲気の大人可愛いデザインです。
足幅
2E
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
22.5
色
パープル
種類
レインシューズ
材質(アッパー)
PVC
対象
女性用
靴タイプ
長靴