アサヒ R300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33417625 品番KH37001 24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

さりげなく全体に花柄が散りばめられた、女性向けのレインシューズ。雨の日が待ち遠しくなるような、落ち着いた雰囲気の大人可愛いデザインです。

足幅2E 形状ミドルカット サイズ(cm)24.5 パープル 種類レインシューズ 材質(アッパー)PVC 対象女性用 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする