リール式ストラップ 吊り下げ用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33417808 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。

用途名札などの吊り下げに。 材質ストラップ:再生PET 質量(g)約15 ストラップ幅(mm)10 ストラップ長さ(cm)90
注意
※名札吊り下げ以外の用途に使用しないでください。
※本製品が物などに引っ掛からないよう周りに注意してご使用ください。
※ご使用の際は振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
従業員の名札用

リール式のストラップを探していてお値段がお手頃なので購入してみました
作りがしっかりしていると思います

2025-03-03
用途:
作業時のネーム表示

今まで固定式の吊り下げ紐でしたが、このリール式は引き出して名刺代わりに
お客様に確認して頂けるのでとても便利です。
造りもしっかりしているので耐久性に期待します。

対象商品:
33417808
2021-05-28
用途:
ICカード用

紛失防止の為に購入しました。
赤を購入しましたがきれいな色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする