軽量折りたたみ担架

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33417853 品番ANS 11
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

移動に便利な車輪付。半分に折り畳めて収納にも便利。
担架自体を中央から二つ折りにでき車輪と脚はワンタッチで内側に折りたためます。
車輪が装備されているので、緊急の場合は1人で傷病者を運ぶこともできます。
患者用固定ベルトが3本標準装備されています。

耐荷重(kg)120 用途移動に便利な車輪付タイプの折りたたみ担架。 質量(kg)7 ブルー 材質(本体)アルミ合金、塩化ビニール 寸法(cm)189×48×21 材質(ベルト)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)95×48×8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする