ステンレス製2分割バスケットストレッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33417914 品番ANS 70H
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥179,553
販売価格(税別)
163,230

ステンレス製で、ネットタイプのバスケットストレッチャー2分割タイプ。
半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。

用途使い勝手がいいので水難救助以外の現場でも活躍します。 質量(kg)14 シルバー 材質(本体)ステンレス鋼 耐荷重(kg)200 寸法(cm)213×61×18 材質(ベルト)ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする