トータル 万能ストレッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33417993 品番SPENCER TOTAL
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水平だけでなく垂直吊り上げも可能。
薄く、軽量ながら体をしっかりとくるんで運べます
緊急時には滑らせて(引きずって)搬送することも可能。ベルト、ロープ、収納バッグ付。

用途特に山岳・船舶・建築現場等狭い場所で重宝。多方面で活躍する非常に丈夫な万能担架。 材質強化プラスチック 質量(kg)6 イエロー、ミリタリー 耐荷重(kg)200 寸法(cm)243×97×0.3 材質(ベルト)ナイロン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする