SPENCER(スペンサー)
SPENCER(スペンサー)の 救急・救助用品
SPENCER(スペンサー)の 担架
SPENCER(スペンサー)の 本体 担架
タンゴ スパインボードセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33418009
品番
TANGO
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
丈夫で軽量。身体の大きさによって使い分け可能。
人間工学に基づき設計されたデザインは、高いパフォーマンスを発揮する次世代のスパインボード。ヘッドイモビライザー、スパイダーストラップ付属。
耐荷重(kg)
150
用途
大人と子供両方に使えるスパインボード。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
445×55×1830
質量(kg)
10.8
色
イエロー、ブラック
材質(ベルト)
ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません