エイ・エヌ・エス
エイ・エヌ・エスの 救急・救助用品
エイ・エヌ・エスの 担架
エイ・エヌ・エスの 本体 担架
使い捨て担架5枚セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
33418045
品番
ANS 17
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防菌対策のための使い捨て担架。
軽量、コンパクトで場所をとりません。5枚セット。
耐荷重(kg)
100
用途
介護時、災害時、緊急時などに
材質
ナイロン、塩化ビニール
質量(kg)
0.5
色
ブラック
寸法(cm)
120×60
注意
※濡れた状態や湿った状態でのご使用はお止め下さい。
※症状によってはご使用をおすすめできません。
※身体を固定する形の担架ではありませんので、骨折、首、腰、足の負傷または損傷がある方の使用は、必ず医師のアドバイスを受けてください。