曜日別特売
ANS 40 ペット用ストレッチャー エイ・エヌ・エス 33418054

 

ANS 40 ペット用ストレッチャー エイ・エヌ・エス 33418054
ANS 40 ペット用ストレッチャー エイ・エヌ・エス 33418054

ペット用ストレッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード33418054品番ANS 40
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

片側に大口径タイヤが2個付いていますので大型犬を楽に搬送することが可能。
メッシュのカバー&固定用ベルト3本付なので落下の心配がありません。
長さ調整可能な持ちひもは肩掛けベルトとしても使用可能。
二つ折にできるので収納場所をとりません。

用途
大型犬を楽に搬送することが可能。
耐荷重(kg)100材質塩化ビニール、スチール、ナイロン寸法(mm)1140×560質量(kg)4ブラック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする