次世代救急担架

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33418079 品番LESS3001
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

事故現場から病院に搬送後CT、MRI、手術台でそのまま使用可。
保温性の高い素材で低体温症対策
平らな形状のため、救急車のストレッチャーの上にそのまま置くこともできます
20kgまでなら水にも浮きます。

耐荷重(kg)150 用途低体温対策が施された担架。救護用。 材質ポリエチレン 質量(kg)6.5 グレー 寸法(cm)236×44×8 材質(ベルト)ナイロン 収納時寸法(cm)191×44×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする