アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
小型薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33418086
品番
STC-350
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥182,600
販売価格(税別)
¥
166,000
バスケットに入れる
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
アズワン品番
2-4696-01
付属品
錠
材質
ステンレス(SUS304)、レール/スチール
質量(kg)
25
引出し数
5段(mL)
収納本数(本)
50mL瓶72本、100mL瓶24本
外寸法(mm)
349×400×670
材質(ホルダー)
PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)
H-50/Φ40mm×(H)40mm、H-100/Φ60mm×(H)60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000