車両搭載用ストレッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33418088 品番ANS M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

抜群の耐久性と丈夫さ。
世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。
高さが調節できるため処置台、ベッドなどの高さに合わせて身体の移し替えが行えます。
バックレストは、6段階に調節が可能。足側も浮かせます。

用途高さ調整可能な車両用ストレッチャー。 材質(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール 質量(kg)41 シルバー 耐荷重(kg)300(静荷重) 寸法(cm)【頭側ベッド面】(最大サイズ)205×64×134、(最小サイズ)205×64×51 材質(ベルト)ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする