アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス薬品保管庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33418095
品番
S-690
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥192,500
販売価格(税別)
¥
175,000
バスケットに入れる
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
付属品
薬品トレー(大)×2個
セフティーガード500ml用(1段分)
アズワン品番
3-477-01
仕様
鍵付
材質
(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)
690×520×700
質量(kg)
約33
荷姿
完成品
引出し内寸法(mm)
590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数
1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000