SITMED
SITMEDの 救急・救助用品
SITMEDの ストレッチャー
車両搭載用ストレッチャー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33418097
品番
ANS M2
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
抜群の耐久性と丈夫さ。
世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。
車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー
バックレストは、6段階に調節が可能です。
用途
車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。
材質
(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール
質量(kg)
34〜
色
シルバー
耐荷重(kg)
300
寸法(cm)
190×59
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※高さをオーダーメイドで作るので納品まで1ヵ月程度必要。
※受注後、メーカーよりお客様にご連絡が入ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません