車両搭載用ストレッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33418124 品番ANS 74
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

車への搬入、搬出が楽に行える丈夫なロールイン(脚折れ式)ストレッチャー。
高さが前後3段階ずつ調節できるので処置台、ベッド等の高さに合わせて身体の移し替えが行えます。

用途マットが薄くフラットになるので葬儀業者様にもおすすめ。脚折れ式のロールインタイプ。 材質(マット)塩化ビニール 質量(kg)27 (本体フレーム)シルバー、(マット)ブラウン 耐荷重(kg)250 寸法(cm)(ベッド面まで最大サイズ)200×55×82.5(ベッド面まで最小サイズ)200×55×25 材質(フレーム)アルミ合金 材質(ベルト)ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする