Kidde(キディー)
Kidde(キディー)の 避難ハシゴ・ロープ
避難はしご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33418185
品番
KL-2S
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。
窓やベランダに装着簡単
もつれず一瞬開展
軽量で誰でも使用可能
質量(kg)
3.2
材質
アルミ、ナイロン、スチール
はしごの長さ(m)
3.96
色
ホワイト、レッド
耐荷重(kg)
454
タイプ
2階用
用途
戸建用避難はしご
注意
※国家検定品ではありません。
※使い切り商品になります。
※消防の義務設置には使用不可になります。