アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
スチール薬品保管ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33418323
品番
SPG-UT
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥101,420
販売価格(税別)
¥
92,200
バスケットに入れる
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
アズワン品番
1-4086-02
材質
スチール(メラニン焼付塗装)
寸法(mm)
450×500×650
質量(kg)
23.7
収納数
上段500mL試薬瓶16本・下段ガロン瓶4本
仕様
鍵・仕切板付
荷姿
完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1,000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000