三和化研工業
三和化研工業の 収納・設備・保管・運搬用品
三和化研工業の 薬品保管庫
三和化研工業の 麻薬庫
麻薬庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33418716
品番
小
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
質量(kg)
3
アズワン品番
9-131-02
鍵
ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×150×215
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×118×155
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
255×150×215
有効内寸(mm)
193×118×155