デントピア
デントピアの 収納・設備・保管・運搬用品
デントピアの 薬品保管庫
デントピアの 薬品庫
酸性ガス吸着薬品保管庫
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33418734
品番
SDJ-500
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥146,300
販売価格(税別)
¥
133,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3種混合の吸着剤による強制排気吸着方式です。
吸着剤の交換時期は、表示ランプの点滅で報知します。
仕様
収納数目安:500ml薬品ビン3〜5本・100〜200ml容器6〜12本
吸着装置作動(ファン):扉オープン時・ベントスイッチON時
アズワン品番
3-5608-02
質量(kg)
4.8
消費電力(W)
30
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.5 2P
本体寸法(mm)
310×353×430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000