コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート C型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419217
品番
08F3410C01
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
呼び
10
寸法B(mm)
68
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
38
厚さT(mm)
15
使用荷重(tf)
1
質量(kg)
0.39