コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート C型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419226
品番
08F3410C02
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
呼び
20
寸法B(mm)
86
寸法D(mm)
48
寸法H(mm)
48
厚さT(mm)
19
使用荷重(tf)
2
質量(kg)
0.78