コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート C型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419235
品番
08F3410C03
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
呼び
30
寸法B(mm)
108
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
60
厚さT(mm)
22
使用荷重(tf)
3
質量(kg)
1.42