コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート C型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
50
注文コード
33419244
品番
08F3410C05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
呼び
50
寸法B(mm)
144
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
80
厚さT(mm)
32
使用荷重(tf)
5
質量(kg)
3.68