コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート D型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419287
品番
08F3410D03
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
呼び
30
仕様
JIS F 3410-1995
寸法D(mm)
36
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
70
厚さT(mm)
19
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
100
使用荷重(kN)
29.4
使用荷重(tf)
3