コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート D型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419305
品番
08F3410D07S5
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
呼び
75
仕様
JIS F 3410-1995
寸法D(mm)
50
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
100
厚さT(mm)
30
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
140
使用荷重(kN)
73.5
使用荷重(tf)
7.5