九州ジンク
九州ジンクの コンテナー/備品
九州ジンクの その他備品
KZC-A(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(12枚)
注文コード
33419463
品番
08119AL03
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
型式
AL-3
種類
外板用(ボルトタイプ)
仕様
裏面ゴムシート付
寸法(A×B×C)(mm)
20×100×200
寸法(mm)
(芯金)60
厚さt(mm)
(芯金)2.3
枚数
(芯金)2
呼び
(ボルトピッチ)M12
穴径
(ボルトピッチ)15×19
質量(kg)
1
距離
(ボルトピッチ穴芯)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750