KZC-A(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4枚) 注文コード 33419567 品番 08119AL07
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。

型式AL-7 種類外板用(ボルトタイプ) 仕様裏面ゴムシート付 寸法(A×B×C)(mm)25×150×300 寸法(mm)(芯金)85 厚さt(mm)(芯金)2.3 枚数(芯金)2 呼び(ボルトピッチ)M16 穴径(ボルトピッチ)22×26 質量(kg)3.1 距離(ボルトピッチ穴芯)160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする