曜日別特売
JC-200GS 連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌 33420039

 

JC-200GS 連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌 33420039
JC-200GS 連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌 33420039
JC-200GS 連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌 33420039
JC-200GS 連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌 33420039
JC-200GS 連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌 33420039
JC-200GS 連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌 33420039

連結式ジョイントキャリー(静音タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード33420039品番JC-200GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)680×400床面高さ(mm)143質量(kg)3.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れや破損の原因となるので絶対にしないでください。
※必ずキャスター上部4点に対し均等に荷重がかかるように積載してください。
※デッキ中央部はメッシュ加工がされており中央部に過度な衝撃が加わった場合、破損する恐れがあります。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※ハンドル差込部の強度は荷重200kgには対応しておりませんので、別売のハンドルを取り付けた場合は積載は70kg以下でご使用ください。
※別売のハンドルを使用時に、荷物を載せたままハンドルを利用して前輪を持ち上げるような使い方は、ハンドル差込部の破損の原因となりますので絶対にしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする