金沢車輌
ハンドストッパー式スチール台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
610
480
610
耐荷重(kg)
300
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
940
775
940
車輪径(Φmm)
130
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33420084
品番
SHB-300-LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。手を離すと自動でブレーキがかかります。坂道等でのご利用に便利な台車です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
940×610
床面高さ(mm)
210
質量(kg)
23.5
種別
ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
610
音量
標準
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
荷台寸法(奥行)(mm)
940
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る