アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
活性炭排気処理装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420274
品番
KT-02
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥371,800
販売価格(税別)
¥
338,000
バスケットに入れる
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
アズワン品番
1-7620-11
材質
外装/鋼板(焼付塗装)
電源
AC100V(50/60Hz
キャスター
Φ50mm(ナイロン製、正面側ストッパー付)
フィルター
1セット(9本入)使用(別売)
機能
使用時間積算計機能付
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
4.5/5.5
外寸法(mm)
400×400×900(突起部除く)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.6/0.85
注意
※本商品は少量ガスが対象です。
※本体にフィルターは付属していません。