KSC-Z01 吸煙・脱臭装置 アズワン 33420317

吸煙・脱臭装置

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-5928-01
内容量1個注文コード33420317品番KSC-Z01
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥246,400
販売価格(税別)
224,000

分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。

アズワン品番1-5928-01付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個寸法(mm)350×300×470質量(kg)14周波数(Hz)50/60電源(V)AC100処理風量(m3/min)3.5電源コード(m)2(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33420317
2021-11-23
用途: 手元の吸煙
教育・研究機関

半田作業やその他,手元の吸煙に使用しています.便利な品ではありますが,構造からすると価格が高価であるので,もう少し安価になることを期待します.また,吸煙量(風量)を細かく調整できると良いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする