※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
中空軸変減速機トルクアーム
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法H(mm)
8
8
9
19
寸法D(mm)
55
55
60
70
80
95
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420845
品番
TA-30 トルクア-ム
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
138
寸法T(mm)
4
寸法G(mm)
14