曜日別特売
UC-210-A ベルト式無段変速機 Uモデル(中間車) 三木プーリ 33421003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 Uモデル(中間車)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
変速比1/6
内容量1台注文コード33421003品番UC-210-A
参考基準価格(税別)¥90,340販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
質量(kg)20変速比1/6寸法H(mm)140寸法A(mm)212寸法F(mm)180寸法S(mm)11.5ベルトBベルト一本掛、Cベルト一本掛寸法E(mm)350寸法B(mm)140寸法C(mm)150寸法T(mm)202寸法P(mm)37寸法M(mm)142寸法N(mm)118寸法O(mm)225寸法J(mm)70寸法G(mm)30寸法K(mm)140寸法Q(mm)85寸法R(mm)16寸法U(mm)298ハンドル回転回数30移動距離(mm)92伝達容量(kW)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする