アズワン
アズワンの グローブボックス用手袋
グローブボックス用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
33421096
品番
取替用手袋(大)
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,952
販売価格(税別)
¥
6,320
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8388-01
トラスコ品番
818-8927
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
630
色
アイボリー
入数(双)
1
全長(cm)
64
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
224
手の平幅(cm)
112