※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの グローブボックス
パソリナグローブボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33421175
品番
AS-600S
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥124,300
販売価格(税別)
¥
113,000
バスケットに入れる
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
アズワン品番
3-4041-01
材質
本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯
15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯
10W 1本
ダクト径(Φmm)
-
コンセント仕様
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×520
寸法(mm)
600×500×520
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
長さ1.8m 2Pプラグ付コード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000