アズワン
アズワンの グローブボックス用手袋
グローブボックス用手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33421647
品番
150mm用
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9685-01
材質
天然ゴム
内径(Φmm)
[カフ部]127
厚さ(mm)
0.6
全長(cm)
70
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.0
ポート径(Φmm)
150
入数(双)
1