アズワン
アズワンの グローブボックス用手袋
グローブボックス用手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33421656
品番
200mm用
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9685-02
材質
天然ゴム
内径(Φmm)
[カフ部]165
厚さ(mm)
0.6
全長(cm)
78
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.5
ポート径(Φmm)
200
入数(双)
1