アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
アルミナるつぼ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33423433
品番
15ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
15
材質
アルミナ(Al
2
O
3
)
純度(%)
>99.0
アズワン品番
1-7745-06
硬さ
HRA85
外径×高さH(Φmm×mm)
36×27
耐熱温度(℃)
1500
曲げ強さ(MPa)
245
密度(g/cm
3
)
3.9
注意
※本体にフタは付属していません
※急に冷やしたり加熱したりすると破損する恐れがあります。