500mL用フタ アルミナるつぼ用 ふた アズワン 33423485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナるつぼ用 ふた

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33423485 品番500mL用フタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-7746-04 材質アルミナ(Al2O3) 外径×高さH(Φmm×mm)114×108
注意
※フタのみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33423512
2013-07-07
用途:
金属の溶融

説明どおりの製品で満足しております。一点、同容積のCC印のルツボ39mlにははまりませんでした。この点、アズワン製品にのみ適合と明記を希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする