※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ99るつぼのみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33423546 品番 ARC-30
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。

アズワン品番1-8782-03 容量(mL)30 材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 高さ(mm)38 外径(Φmm)46 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
注意
※フタは付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33423537
2021-12-29
用途:
実験用
製造業

実験用に使っています。
ほぼ、イメージ通りの大きさです。

対象商品:
33423546
2021-01-04
用途:
簡易試験用
海馬Glass Works 様

品質も良く急熱急冷にも耐えてくれます。底もある程度の大きさがあり不安定さが有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする